マグネット プッシュ ラッチのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
120件の「マグネット プッシュ ラッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラッチ マグネット」、「プッシュ 扉 金具」、「下駄箱 マグネット」などの商品も取り扱っております。
マグネットラッチ ML-30S LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座。十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)。十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)質量(g)22.5仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])11.8[1.2]
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プッシュラッチ BEST(ベスト)[金物]ランキング2位
BEST(ベスト)[金物]プッシュラッチ
小型キャビネットの扉などに取り付けます。マグネットの力で扉を閉め切ります。押した勢いで扉を開けます。
用途扉を固定する金具。
1パック(1個)
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

マグネラッチ MC-25型 LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
付属品受座。十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)。十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC)ストローク(mm)10.5材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)10種類マグネットプッシュ型吸着力(N)4.9仕上(受座)ニッケルめっき取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)4.9(0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大型マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)ランキング5位
ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品受座。取付ねじ。 ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価)。 ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理ストローク(mm)40材質(本体)ABS樹脂質量(g)53種類マグネットプッシュ型吸着力(N)23.5吸着力(N[kgf])23.5(2.4)取付け方法面付タイプ
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

押し込むことでマグネットが突出するタイプです。
用途機械など製品質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
付属品ユーロねじ6.4×12:4本(Pacta本体)、十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25:2本(Pacta本体)取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
1個
599税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
仕上(ヨーク、受座)有色クロメート処理材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)吸着力(N[kgf])15.7[1.6]質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座材質(本体)ABS樹脂質量(g)16.3種類プッシュ型取付け方法面付タイプ材質(ヨーク)鋼/GBめっき材質(受座)鋼/クロームめっき材質(スライドパーツ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
1個
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型でスペースをとりません。 扉に取手が要りません。
用途家具・キャビネット・軽量扉用材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)ケース色材質(ケース)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール(POM)表面仕上げ受板:亜鉛めっき(plate)
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等保持力N(kgf)約9.81(1)質量(g)17.1材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色。(スプリング)SWP/テンパーカラー。(カム)SPCC/Zn。(カムピン)SWCH/Zn。(カムシャフト)SS400/Zn。(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-。(キーパー)PA/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449税込494
当日出荷


ワンプッシュで扉の開閉ができます。 ※マグネットベース(TL-188)は別売りです。
用途計測機器・OA機器・家具等吸着力(N[kgf])約11.8(1.2)仕様1.ロック解除ストローク/約3.5mm。2.ロック解除時初期突出し力/約8.83N(900gf)。3.ナット締付トルク/0.29N・m(3kgf・cm)以下質量(g)8.95材質/処理(ベース・ケース・スプリング受け・スペーサー)ABS/黒色。(スライド)PA6/黒色。(ロータリー)PC/赤色。(ヨーク)SS/Ni(黒)。(フェライト)フェライト/-。(スプリング)SW-C/-。(ナット)ZDC/Zn。(キーパー)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
1個
379税込417
当日出荷

扉にハンドルやノブ等を使用せずに+DG32:DK32開閉させる製品です。 扉の前面に突起物がなくなり、デザインがすっきりします。 指先で軽く押すだけで簡単に開閉します。
用途各種キャビネット汎用材質ABS樹脂(ABS)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色+亜鉛メッキ黒色クロメート処理
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワンプッシュで扉を開閉。マグネット式。
用途オーディオラックなどのガラス扉に材質ABS樹脂、鉄GBメッキ
1個
319税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

キャッチ付ヒンジと組み合わせて使用可能。蹴り出し量を調整する際、回し過ぎてもラッチが外れません。段階式で蹴り出し量を調整するので、調整後の位置が動くのを防ぐ回り止め機能付、
用途扉の取付け寸法(mm)蹴り出し量:33材質POM 樹脂等セット内容プッシュラッチ 1 個。ベース 1 個
1セット
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g)24保持力N(kgf)78(8)材質(本体)ABS樹脂。(アーム)ポリアセタール。(可動ストライク)ポリアミド取付け方法面付タイプ種類プッシュ型保持力(N)78材質(本体)ABS樹脂付属品ストライク。十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっきホワイト
1個
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マグネット式の面付プッシュラッチです。
用途扉の取付け適合扉質量(kg)0.8-6.5材質POM樹脂等仕様蹴り出し量:15mm
1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)